Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Bohrung 1f ocean aws Schraubbef m.Beschr.Feld 2533WN-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E818J39
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001724A4281
EAN/GTIN:
     4011395094648
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse Bohrung 1f ocean aws Schraubbef m.Beschr.Feld 2533WN-54
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
65 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Bohrung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, aufputz-gehäuse busch jäger weiß, leergehäuse, busch jäger leergehäuse, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 17,33*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,65*
€ 18,04*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 18,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,76*
€ 19,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,89*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1724-0-2752
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.