| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E819C46 Herst.-Nr.: Z1.298.1053.0 EAN/GTIN: 4015573710832 |
| |
|
| | |
| Sicherungs-Reihenklemme G-Sich_5x20mm schwenkb THSI5X20 Weitere Informationen: | | Anzahl der Etagen: | 1 | Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: | ohne | Ausführung des Sicherungseinsatzes: | G-Sicherung 5x20 mm | Ausführung des Sicherungshalters: | schwenkbar | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Bemessungsspannung: | 250 V V | Betriebstemperatur: | 55 - 55 °C | Breite: | 6 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Farbe: | grau | Höhe: | 0 mm | Montageart: | Direktmontage | Tiefe: | 45.2 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,07* | € 21,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,11* | € 22,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,52* | € 23,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,418* | € 24,637* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,9204* | € 27,5004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,99204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|