Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenträger 3p 630A 60mm BBS-3/FL-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E819J92
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienenträger
eaton sammelschienenträger
sammelschienenträger
Sammelschienenträger 3p 630A 60mm BBS-3/FL-NA
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 23,27*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,26*
€ 23,33*
10
Frei Haus
ab € 19,871*
€ 24,101*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 20,61*
€ 24,93*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 26,09*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 313,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
076516
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
107172
ab € 35,38*
Zubehör
Eaton
107173
ab € 10,21*
Zubehör
Eaton
107174
ab € 10,39*
Zubehör
Eaton
107175
ab € 17,668*
Zubehör
Eaton
107178
ab € 27,97*
Zubehör
Eaton
107179
ab € 4,262*
Zubehör
Eaton
107183
ab € 18,76*
Zubehör
Eaton
107184
ab € 26,08*
Zubehör
Eaton
107185
ab € 50,53*
Zubehör
Eaton
107189
ab € 2,52*
Zubehör
Eaton
107190
ab € 3,12*
Zubehör
Eaton
107193
ab € 1,836*
Zubehör
Eaton
107194
ab € 3,11*
Zubehör
Eaton
107199
ab € 51,32334*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.