Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø3,5-12mm geschl sw HOTKIT-PVC-FR-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstülle Kst Ø3,5-12mm geschl sw
Durchführungstülle Kst Ø3,5-12mm geschl sw
Artikel-Nr.:
     262-E820B45
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     639-60000
EAN/GTIN:
     4031026187136
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle Kst Ø3,5-12mm geschl sw HOTKIT-PVC-FR-BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 - 12 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,57*
€ 22,65*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 22,66*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,11*
€ 29,48*
4 Tage
29
pro Stück
€ 6,50*
ab € 22,67*
€ 29,66*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,59*
€ 45,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.