Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten AP Edst sw 310x160x80mm Zeitungsfach 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitungsrolle
Zeitungsrolle
Artikel-Nr.:
     262-E820E06
Hersteller:
     CMD
Herst.-Nr.:
     50
EAN/GTIN:
     4260045640906
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Zeitungsbox
Zeitungsfach
Briefkasten AP Edst sw 310x160x80mm Zeitungsfach 50
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
0
Anzahl der Modulplätze:
0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite:
310 mm
Gesamthöhe:
160 mm
Gesamttiefe:
80 mm
Mit Zeitungsfach:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Edelstahl | rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zeitungsrolle, cmd briefkasten edelstahl, zeitungsbox edelstahl, zeitungsbox, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 47,25*
€ 62,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,47*
€ 71,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,20*
€ 137,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.