Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator-Set f. Jalousieeinsatz, UP 6498


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator-Set f. Jalousieeinsatz, UP
Kondensator-Set f. Jalousieeinsatz, UP
Artikel-Nr.:
     262-E820H28
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006410A0383
EAN/GTIN:
     4011395085103
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
kondensator sortiment
Kondensator-Set f. Jalousieeinsatz, UP 6498
Weitere Informationen:
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Schaltleistung:
0 W W
Nennspannung:
230 V V
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 25,22*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,87*
€ 25,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,64*
€ 26,50*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 27,17*
1
€ 5,46*
ab € 20,01*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.