| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E820I26 Herst.-Nr.: 6258034 EAN/GTIN: 4012196042616 |
| |
|
| | |
| Rahmen 1f rws mt vert Kst f.GEB-K ADR-451RW Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | reinweiß | weiß | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Montagerichtung: | vertikal | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,32* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,13* | € 4,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,33* | € 5,06* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,48* | € 5,29* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,99* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|