Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sym direkt Kst 1170x92mm 0.21554.00-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendung sym direkt Kst 1170x92mm 0.21554.00-000
Artikel-Nr.:
     262-E821A81
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     02155400000
EAN/GTIN:
     4028121212146
Abblendung sym direkt Kst 1170x92mm 0.21554.00-000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
92 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1170 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoffmeister Leuchten
02152400000
ab € 26,63*
Ähnlich
Hoffmeister Leuchten
02153900000
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.