Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutz Rundkabel sw Ø6mmØ6mm Gummi 29509.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E821B30
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     29509.1
EAN/GTIN:
     4049759055844
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutz Rundkabel sw Ø6mmØ6mm Gummi 29509.1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Rundkabel
Kabeldurchmesser:
6 - 6 mm
Min. Innendurchmesser:
6 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), Kabelknickschutz, Kabelschutz, Knickschutz, Knickschutztülle für Kommunikationstechnik, Schutztülle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,143*
€ 0,242*
4 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
€ 5,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,31*
€ 3,90*
ab € 0,43*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.