Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taupunktwächter 24VAC 1W IP20 36x86x62,5mm ws TPWWPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taupunktwächter 24VAC 1W IP20 36x86x62,5mm ws
Taupunktwächter 24VAC 1W IP20 36x86x62,5mm ws
Artikel-Nr.:
     262-E821E59
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     350970
EAN/GTIN:
     4015627350977
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Taupunktwächter 24VAC 1W IP20 36x86x62,5mm ws TPWWPM
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
36 mm mm
Höhe:
86 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
62.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Taupunktsensor, Wärmepumpe, Wärmepumpen, dimplex wärmepumpe, wärmepumpen, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,95*
€ 70,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,00*
€ 71,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,76*
€ 81,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
350980
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.