|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E821H72 Herst.-Nr.: 42403 EAN/GTIN: 4034451424036 |
| |
|
|  |  |
 | NV-Halogenlampe 5W kl G4 6V UV-Schutz ND Niederdruck 42403 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 8 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 K K | Gesamtlänge: | 30 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh | Lampenleistung: | 5 W W | Lampenspannung: | 6 - 6 V V | Lichtstrom: | 50 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 833 mA mA | Niederdrucktechnik: | ja | Sockel: | G4 | UV-Schutz: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, sockel g4 halogen, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,86* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1,22* | € 2,02* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 1,41* | € 2,34* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1,542* | € 2,562* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|