Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69051219 Herst.-Nr.: 3850 EAN/GTIN: 4031136047375 |
|
|
| | |
| Patchkabel L 280mm FPK 280 vorkonfektioniert aus SK2000plus & KPS 1000 sehr kurze Montagezeit F - Kompressionsstecker / F - Kompressionsstecker Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 0,28 m | Impedanz: | 75 Ohm | Farbe: | weiß | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | F | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | F | Schirmungsmaß: | 120 dB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,29* | € 4,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,44* | € 5,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,83* | € 5,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,02* | € 6,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|