Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89051211 Herst.-Nr.: 385002 EAN/GTIN: 4031136047399 |
|
|
| | |
| Patchkabel L 390mm FPK 390 vorkonfektioniert aus SK2000plus & KPS 1000 sehr kurze Montagezeit F - Kompressionsstecker / F - Kompressionsstecker Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 0,39 m | Impedanz: | 75 Ohm | Farbe: | weiß | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | F | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | F | Schirmungsmaß: | 120 dB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,46* | € 5,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,61* | € 5,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,03* | € 6,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,22* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|