Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 0,43m dreifach geschirmt FPK430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner FPK430 Koaxialkabel 0,43 m F Weiß
Preisner FPK430 Koaxialkabel 0,43 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E822D85
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     385004
EAN/GTIN:
     4031136047405
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 0,43m dreifach geschirmt FPK430
Weitere Informationen:
Abschirmung:
dreifach geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
0.43 m m
Schirmungsmaß:
120 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel preisner, coax kabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,58*
€ 5,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,45*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 3,69*
€ 5,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,19*
2 Tage
122
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.