Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinbausockel edst Alu Ø150mm L400mm 690010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E822I91
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     690010
EAN/GTIN:
     4007235900101
Erdeinbausockel edst Alu Ø150mm L400mm 690010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Erdeinbausockel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
150 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
0 mm
Länge:
400 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,94*
€ 74,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,04*
€ 75,09*
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 77,24*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 61,09*
€ 77,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 61,71*
€ 78,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.