Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst uws glz AP-Geh IP20 ultraweiß 2664-1-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 1f Kst uws glz AP-Geh IP20 ultraweiß
Gehäuse AP 1f Kst uws glz AP-Geh IP20 ultraweiß
Artikel-Nr.:
     262-E824C43
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     70000050
EAN/GTIN:
     4031909020284
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Kst uws glz AP-Geh IP20 ultraweiß 2664-1-UW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
ultraweiß | weiß
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
59 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse 1-fach, aufputz gehäuse, aufputzgehäuse weiß, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,07*
€ 18,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 18,58*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 18,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.