Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß mit Rohr sw 80mm Kst XVBZ02A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
Artikel-Nr.:
     262-E824D24
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBZ02A
EAN/GTIN:
     3389110673524
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Standfuß mit Rohr sw 80mm Kst XVBZ02A
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
80 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fuß mit Rohr für Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, Fuß mit Rohr
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 14,33*
€ 19,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 19,98*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 20,02*
1
€ 8,95*
ab € 14,37*
€ 20,52*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,11*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.