Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß mit Rohr sw 400mm Kst XVBZ03A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stützrohr+Halterung L=400mm, Aluminium, XVB
Stützrohr+Halterung L=400mm, Aluminium, XVB
Stützrohr+Halterung L=400mm, Aluminium, XVB
Artikel-Nr.:
     262-E824D26
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBZ03A
EAN/GTIN:
     3389110673531
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Standfuß mit Rohr sw 400mm Kst XVBZ03A
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
400 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Twido Verbindungskabel, twido verbindungskabel, Fuß mit Rohr für Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, Fuß mit Rohr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,91*
€ 21,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,07*
€ 22,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 22,91*
€ 3,90*
ab € 18,06*
€ 24,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,90*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.