Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L2000mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E824D34
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     6991452000
EAN/GTIN:
     4044538001319
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L2000mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Bemessungsstrom:
0 A
Gesamtlänge:
2000 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,95*
€ 3,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 5,10*
€ 8,50*
ab € 3,35*
€ 5,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
6991459700
ab € 2,38*
Ähnlich
nobilé
6991453000
ab € 4,31*
Ähnlich
nobilé
6991450500
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.