Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Durchlauferhitzer
>
Artikel
Durchlauferhitzer 4,4kW man UT A Untertisch MTD440
Menge:
Stück
Produktinformationen:
AEG
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-E824J63
Hersteller:
AEG
Herst.-Nr.:
222121
EAN/GTIN:
4041056022468
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 4,4 kw
Durchlauferhitzer 4,4kW man UT A Untertisch MTD440
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
4.4 - 4.4 kW
Art der Regelung:
ohne
Bedienung:
manuell
Breite:
190 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Gewicht:
1.4 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
143 mm mm
Leistungsregelung:
ohne
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Montageart:
Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenninhalt:
0.1 l l
Nennleistung:
4.4 kW kW
Nennspannung 1:
220 V V
Nennspannung 2:
230 V V
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Temperaturanzeige:
ohne
Tiefe:
82 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Durchlauferhitzer
,
Elektro-Geyser
,
Elektronischer Durchlauferhitzer
,
Elektro-Warmwassergerät
,
Klein-Durchlauferhitzer
,
Komfort-Durchlauferhitzer
,
Therme
,
Übertischgerät
,
Untertischgerät
,
Vollelektronischer Durchlauferhitzer
,
Warmwasserbereiter
,
Warmwassergerät
,
Wassererhitzer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,08*
€ 192,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,92*
€ 206,13*
Lager 63VSM
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,23*
€ 207,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 175,22*
€ 211,75*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,81*
€ 215,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG MTD 570 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG
222122
ab € 156,82*
Ähnlich
Mini-Durchlauferhitzer, MTD 350, 3,5 kW, 230 V, weiß
AEG
222120
ab € 148,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen