Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer 5,7kW man UT A Untertisch MTD570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG MTD 570 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTD 570 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E824J64
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222122
EAN/GTIN:
     4041056022475
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 5,7kw
Durchlauferhitzer 5,7kW man UT A Untertisch MTD570
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
5.7 - 5.7 kW
Art der Regelung:
ohne
Bedienung:
manuell
Breite:
190 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Gewicht:
1.4 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
143 mm mm
Leistungsregelung:
ohne
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Montageart:
Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenninhalt:
0.1 l l
Nennleistung:
5.7 kW kW
Nennspannung 1:
220 V V
Nennspannung 2:
230 V V
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Temperaturanzeige:
ohne
Tiefe:
82 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,82*
€ 196,49*
Frei Haus
ab € 172,87*
€ 211,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,80*
€ 213,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 178,20*
€ 216,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,47*
€ 220,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222121
ab € 153,08*
Ähnlich
AEG
222120
ab € 148,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.