Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharzmuffe 4f 95-150qmm 25-50qmm NYY 184668


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gießharzmuffe 4f 95-150qmm 25-50qmm NYY
Gießharzmuffe 4f 95-150qmm 25-50qmm NYY
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     262-E825D14
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184668
EAN/GTIN:
     4021103846681
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Installationskanal
Kabelkanal
Gießharzmuffe 4f 95-150qmm 25-50qmm NYY 184668
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
4
Ausführung:
Gießharz
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0 - 0 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0 - 0 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
25 - 50 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95 - 150 mm²
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
geeignet für:
NYY

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, cimco giessharz-muffe, installationskanal, Abzweiggarnitur, Abzweigmuffe, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,21*
€ 78,57*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,39*
€ 86,51*
€ 4,80*
ab € 73,97*
€ 94,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,24*
€ 103,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,75*
€ 107,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.