Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo STZ 50-950V 12-1000V IP00 195x170x154mm STZ2,0(*/*)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E825H25
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     914774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Trenntrafo STZ 50-950V 12-1000V IP00 195x170x154mm STZ2,0(*/*)
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Breite:
195 mm
Höhe:
170 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
15 W
Leiter-Material:
Kupfer
Primärspannung 1:
50 - 950 V
Primärspannung 10:
0 - 0 V
Primärspannung 2:
50 - 950 V
Primärspannung 3:
50 - 950 V
Primärspannung 4:
50 - 950 V
Primärspannung 5:
50 - 950 V
Primärspannung 6:
50 - 950 V
Primärspannung 7:
0 - 0 V
Primärspannung 8:
0 - 0 V
Primärspannung 9:
0 - 0 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
12 - 1000 V
Sekundärspannung 10:
0 - 0 V
Sekundärspannung 2:
12 - 1000 V
Sekundärspannung 3:
12 - 1000 V
Sekundärspannung 4:
12 - 1000 V
Sekundärspannung 5:
12 - 1000 V
Sekundärspannung 6:
12 - 1000 V
Sekundärspannung 7:
0 - 0 V
Sekundärspannung 8:
0 - 0 V
Sekundärspannung 9:
0 - 0 V
Tiefe:
154 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,26*
€ 418,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 390,46*
€ 458,06*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,41*
€ 489,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 531,67*
€ 609,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,23*
€ 724,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,86*
€ 718,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,29*
€ 690,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,80*
€ 672,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.