Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 2Ö Kst Kabeleinführung (metrisch) ZCKSD39H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCKS-Positionsschaltergehäuse, 2Ö+1S, Sprungfunktion, M20
ZCKS-Positionsschaltergehäuse, 2Ö+1S, Sprungfunktion, M20
ZCKS-Positionsschaltergehäuse, 2Ö+1S, Sprungfunktion, M20
Artikel-Nr.:
     262-E825H40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCKSD39H29
EAN/GTIN:
     3389110225334
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Einzelpositionsschalter 1S 2Ö Kst Kabeleinführung (metrisch) ZCKSD39H29
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
73 mm
Länge des Sensors:
36 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zwangsöffnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, schneider electric positionsschalter ip66, leitungseinführung, schneider electric betätigungselement, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,47*
€ 38,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,36*
€ 38,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,84*
€ 46,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,00*
€ 48,42*
€ 8,95*
ab € 45,78*
€ 61,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.