Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 22kW Wendeschalter 63A Komplettger_im_Geh IP54 Kipphebel TWG50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E825H64
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     302417
EAN/GTIN:
     4018325556573
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
elektra hauptschalter
Lastschalter 3p 22kW Wendeschalter 63A Komplettger_im_Geh IP54 Kipphebel TWG50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 254,47*
€ 290,05*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 246,68*
€ 299,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 281,82*
€ 337,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 358,61*
€ 424,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,67*
€ 505,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,26*
€ 501,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,00*
€ 479,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,61*
€ 426,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.