Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø4,82,4mm sw 2:1 0,52mm -30-105°C SRC1/4.8-2.4/BK/300M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E826A45
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145106
EAN/GTIN:
     4010311035185
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L300m Ø4,82,4mm sw 2:1 0,52mm -30-105°C SRC1/4.8-2.4/BK/300M
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-30 - 105 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Länge:
300 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.52 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,053*
€ 423,873*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 373,911*
€ 424,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 411,93*
€ 468,072*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 420,03*
€ 478,251*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 432,63*
€ 490,521*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,521*
€ 583,71999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 486,72*
€ 579,1968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 463,011*
€ 550,98309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 452,412*
€ 538,37028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,63*
€ 514,8297
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,4421* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 942,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.