Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=4mm 61-70 vert ZBF4,QR:FORTL.ZAHLEN61-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E826E89
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808820:0061
EAN/GTIN:
     4017918598723
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Klemmenmarkierung ws RM=4mm 61-70 vert ZBF4,QR:FORTL.ZAHLEN61-70
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
61 - 70
Codierungsrichtung:
vertikal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband phoenix contact, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,549*
€ 0,799*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5557*
€ 0,8137*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,571*
€ 0,831*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57825*
€ 0,84825*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6009*
€ 0,8709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84825*
€ 1,00942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77825*
€ 0,92612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73825*
€ 0,87852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70825*
€ 0,84282
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57825*
€ 0,68812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.