Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd ws ST SDBAS/1500VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung Metall IP54 für SDT SDBAS 58/1500IP54 vw
Blindabdeckung Metall IP54 für SDT SDBAS 58/1500IP54 vw
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     262-E826H63
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18826580100
EAN/GTIN:
     4020863158638
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Blindabd ws ST SDBAS/1500VW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: regiolux blinddeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,70*
€ 18,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 18,15*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,68*
€ 19,36*
€ 3,90*
ab € 14,40*
€ 20,35*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 15,36*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.