Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E826H75 Herst.-Nr.: 46097.100 EAN/GTIN: 4049759067069 |
| |
|
| | |
| YV-Schaltdraht YV x0,2 wsrt SP100 Kl.1 Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Bündel 46097.100 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 2 | Anzahl der Verseilelemente: | 2 | Außendurchmesser ca.: | 0.9 mm | Bewehrung/Armierung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Geeignet als Signalkabel: | ja | Kategorie: | ohne | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0.5 mm | Leiternennquerschnitt: | 0.2 mm² | Mantel-Farbe: | weiß/rot | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Verseilung: | Bündel | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,30* | € 26,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,30* | € 33,42* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,28* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,243* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|