Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Warmschr 1x70-240qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CAM-S/24KV/70-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe 1-Leiter CAM-S/24kV/70-240
Verbindungsmuffe 1-Leiter CAM-S/24kV/70-240
Artikel-Nr.:
     262-E827C56
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     201395
EAN/GTIN:
     4010311057118
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Verbindungsmuffe Warmschr 1x70-240qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel CAM-S/24KV/70-240
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Ausführung:
Warmschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
70 - 240 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
geeignet für:
Kunststoffkabel
Weitere Suchbegriffe: Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,37*
€ 324,54*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,15*
€ 325,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 282,38*
€ 328,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,01*
€ 329,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 314,68*
€ 367,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,47*
€ 390,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.