Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer Ø32-40mm 14-20mm Federst gvz AH1420-GM3240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E828C99
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339749225
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip
Befestigungsklammer Ø32-40mm 14-20mm Federst gvz AH1420-GM3240
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
14 - 20 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
32 - 40 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,26*
25
Frei Haus
ab € 4,2468*
€ 5,4568*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,63241*
€ 5,92241*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,0923*
€ 6,1123*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,7825*
€ 6,1125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,92241*
€ 7,04767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65241*
€ 6,72637
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63241*
€ 5,51257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 148,06025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.