Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat6A 1m rt SFTP RJ45 AWG26 1308451066-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM Cat6A, 1m Netzwerkkabel Rot
BTR NETCOM Cat6A, 1m Netzwerkkabel Rot
Artikel-Nr.:
     262-E828E84
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308451066-E
EAN/GTIN:
     4250184117698
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat6A 1m rt SFTP RJ45 AWG26 1308451066-E
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
rot
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5E-Patchkabel, CAT 5-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel Twisted Pair, PC-Kabel, Rangierkabel, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 4,14*
1
€ 5,00*
ab € 3,06*
€ 4,51*
8 Tage
50
10
€ 6,99*
ab € 3,65*
€ 4,89*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,91*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308451055-E
ab € 3,10*
Zubehör
Metz Connect
1308450555-E
ab € 2,51*
Zubehör
Metz Connect
1308452055-E
ab € 3,98*
Zubehör
Metz Connect
1308452088-E
ab € 4,30*
Zubehör
Metz Connect
130845A033-E
ab € 11,95*
Zubehör
Metz Connect
130845A577-E
ab € 17,89*
Zubehör
Metz Connect
1308457033-E
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.