| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E828G71 Herst.-Nr.: 1401009105-I EAN/GTIN: 4250184115205 |
| |
|
| | |
| Anschlusskodierung Steck ge mech opt Optisch 1401009105-I Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Geeignet für: | Stecker (Plug) | Mechanisch: | ja | Optisch: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Data Safe Lock, Dosenkodierung, Einstecksicherung, Farbkodierung, Kodierleiste, Kodierrahmen, Kodiersystem, Kodierung, Kodierung für Datentechnik, Kodierungssystem, Mechanische Kodierung, Montageclip, Patchkabel-Kodierung, RJ45-Buchsen-Kodierung, RJ45-Codierungssystem, RJ45-Kodierung, RJ45-Kodierungssystem, RJ45-Stecker-Kodierung, Steckerkodierung, Stecker-Kodierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,95* | € 5,75* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,96* | € 5,76* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,48* | € 6,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,48* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,396* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|