| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E829E03 Herst.-Nr.: Z7.286.3627.0 EAN/GTIN: 4015573158566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Querverbinder 6p schraub VBWKN70-6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 6 | Ausführung: | Querverbinder | Bemessungsstrom In: | 0 A | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 24 mm mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 44,748* | € 58,358* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 54,22* | € 69,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 55,63* | € 71,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 58,3265* | € 76,594* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 66,8354* | € 84,7554* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,36708* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|