Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 360° rws, IP44 MD/PDE360/8SLAVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder 360° rws, IP44
Bewegungsmelder 360° rws, IP44
Artikel-Nr.:
     262-E829F81
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10425035
EAN/GTIN:
     4015120425035
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
esylux bewegungsmelder 360 grad
Bewegungsmelder 360° rws, IP44 MD/PDE360/8SLAVE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, automatik-schalter 360°, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EM10425134
ab € 69,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.