Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 10qmm M12 45° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt 183069


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrkabelschuh 10qmm M12 45° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt
Rohrkabelschuh 10qmm M12 45° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-E829H71
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183069
EAN/GTIN:
     4021103830697
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m12
Rohrkabelschuh 10qmm M12 45° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt 183069
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
8
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
45°
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: kupferpressfittings, cimco rohrkabelschuh, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,92*
€ 40,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,001*
€ 45,601*
€ 5,46*
ab € 35,70*
€ 46,31*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,86*
€ 56,37*
€ 4,80*
ab € 49,78*
€ 64,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,601*
€ 54,26519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,321*
€ 53,93199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,681*
€ 50,79039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,341*
€ 49,19579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,301*
€ 47,95819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,001*
€ 41,65119
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,35001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105672
ab € 61,06*
Zubehör
Cimco
101882
ab € 181,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.