Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M12 16qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA) 180088


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh M12 16qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA)
Ringkabelschuh M12 16qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E829J14
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180088
EAN/GTIN:
     4021103800881
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Ringkabelschuh M12 16qmm DIN PA bl Entspricht DIN Polyamid (PA) 180088
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
5 - 5
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
blau
Flanschform:
Ringform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
Polyamid (PA)
Nennquerschnitt:
16 - 16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60084*
€ 0,85084*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6238*
€ 0,8838*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6636*
€ 0,9436*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7876*
€ 1,1176*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8353*
€ 1,1853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85084*
€ 1,0125
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81084*
€ 0,9649
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,74084*
€ 0,8816
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70084*
€ 0,834
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60084*
€ 0,715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.