Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M6 25qmm DIN Entspricht DIN 180448


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh M6 25qmm DIN Entspricht DIN
Ringkabelschuh M6 25qmm DIN Entspricht DIN
Artikel-Nr.:
     262-E829J50
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180448
EAN/GTIN:
     4021103804483
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Ringkabelschuh M6 25qmm DIN Entspricht DIN 180448
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
4 - 4
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Entspricht DIN:
ja
Flanschform:
Ringform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
25 - 25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,31672*
€ 0,43672*
100
€ 5,00*
ab € 0,3289*
€ 0,4489*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3496*
€ 0,4796*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3499*
€ 0,4799*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3946*
€ 0,5346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,43672*
€ 0,5197
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40672*
€ 0,484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37672*
€ 0,4483
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,31672*
€ 0,3769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,672* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105762
ab € 104,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.