Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 12mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt 180949


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180949 Elektrischer Kontakt
Cimco 180949 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-E829J91
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180949
EAN/GTIN:
     4021103809495
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse isoliert
Aderendhülse kurzschlusssicher
Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahn...
Aderendhülse 1,5qmm 12mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt 180949
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
12 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0148*
€ 0,0243*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0153*
€ 0,0251*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01638*
€ 0,02688*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01969*
€ 0,03209*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02828*
€ 0,04598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,83*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,40*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.