Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas sym direkt Glas 11002057.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas opal 210x210mm 11002057.0
Ersatzglas opal 210x210mm 11002057.0
Artikel-Nr.:
     262-E830C01
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     11002057.0
EAN/GTIN:
     4044018000412
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas bega
Ersatzglas sym direkt Glas 11002057.0
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 69,32*
€ 95,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,33*
€ 97,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,94*
€ 99,71*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,71*
€ 103,19*
€ 5,00*
ab € 82,25*
€ 103,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.