Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz UC 2SHilf 3A 8-230V50Hz V60Hz 24V DCM12-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E830C90
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22400602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
hilfsschütz 2s
Hilfsschütz UC 2SHilf 3A 8-230V50Hz V60Hz 24V DCM12-UC
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
8 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung, eltako hilfsschütz, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 39,97*
1
€ 5,00*
ab € 33,62*
€ 43,70*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,50*
€ 43,81*
1
€ 3,90*
ab € 34,71*
€ 44,98*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 38,69*
€ 49,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.