Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strombegrenzer 600VA UP-Dose 10A SBR61-230V/120F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E830C98
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100330
EAN/GTIN:
     4010312205464
Suchbegriffe:
Niedervolt-Halogen-Stromwächter
NV-Halogen-Stromwächter
Steuergerät für Halogenleuchte
Stromauslöser
Strombegrenzer 600VA UP-Dose 10A SBR61-230V/120F
Weitere Informationen:
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Max. Scheinleistung:
600 VA
Montageart:
UP-Dose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 27,93*
€ 31,35*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,43*
€ 36,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,69*
€ 37,09*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,96*
€ 37,40*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,36*
€ 38,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
22100430
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.