Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 1S 16A 230V 1TE SVN312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausschalter REG 1S 16A 230V 1TE
Ausschalter REG 1S 16A 230V 1TE
Artikel-Nr.:
     262-E830D24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN312
EAN/GTIN:
     3250615721778
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Ausschalter REG 1S 16A 230V 1TE SVN312
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm mm
Max. Lampenleistung:
0 W W
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbaugerät, Einbautaster, Einbautaster für Verteilungen, Leuchtmelder, Leuchttaster, Reiheneinbaugerät, Taster, Taster für DIN-Schiene, Taster mit Meldeleuchte, Taster Reiheneinbau, Taster und Leuchtmelder, Tastschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 15,48*
1
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 16,87*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,00*
4 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 12,13*
€ 17,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,34*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.