Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMC2-A250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E831C63
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271423
EAN/GTIN:
     4015082714239
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMC2-A250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
58.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,29*
€ 746,59*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 675,88*
€ 752,17*
Frei Haus
ab € 705,61*
€ 787,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 729,98*
€ 812,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 740,03*
€ 819,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,59*
€ 966,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,80*
€ 964,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,46*
€ 937,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,17*
€ 910,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,98*
€ 868,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,68*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 384,79*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 392,99*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,77*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,72*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 153,84*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 153,09*
Zubehör
Eaton
171800
ab € 90,71*
Zubehör
Eaton
172529
ab € 100,04*
Zubehör
Eaton
259450
ab € 67,22*
Zubehör
Eaton
259452
ab € 67,54*
Zubehör
Eaton
259462
ab € 65,17*
Zubehör
Eaton
259487
ab € 70,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.