Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten m.Werkz 160st Iso.Kabelverb 83x275x230mm SK82S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortimentskasten m.Werkz 160st Iso.Kabelverb 83x275x230mm
Sortimentskasten m.Werkz 160st Iso.Kabelverb 83x275x230mm
Artikel-Nr.:
     262-E832C16
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SK82S
EAN/GTIN:
     4012078448338
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Sortimentskasten m.Werkz 160st Iso.Kabelverb 83x275x230mm SK82S
Weitere Informationen:
Breite:
275 mm
Gehäusefarbe:
blau
Gesamtstückzahl:
160
Höhe:
83 mm
Isolierte Kabelverbindungen:
ja
Mit Werkzeug:
ja
Tiefe:
230 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, stoßverbinder klauke, quetschverbinder, Aderendhülse, Aderendhülsen-Sortiment, Endhülse, Flachsteckverbindung, Isolierte Aderendhülse, Kabelschuh, Kabelschuh-Sortiment, Leerkasten, Montage-Set, Sortimentskasten für Anschluss- und Verbindungstechnik, Stahlblechkasten, Steckverbindung, Streudose, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,05*
€ 266,95*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 256,60*
€ 277,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,27*
€ 278,81*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 259,44*
€ 280,54*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 262,07*
€ 289,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.