Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø10-11mm Ø12mm sw 6mm geschl HV1206-PVC-FR-BK(1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 10.8 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 10.8 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 17.5 mm, Innendurchmesser: 10.0 mm, Höhe: 10.8 mm
Artikel-Nr.:
     262-E834B37
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02060
EAN/GTIN:
     4031026186306
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle Kst Ø10-11mm Ø12mm sw 6mm geschl HV1206-PVC-FR-BK(1000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
6 - 6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 - 11 mm
Gesamtlänge:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08064*
€ 0,10184*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0817*
€ 0,103*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0835*
€ 0,1048*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1168*
Lager 262
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11569*
€ 0,14069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14069*
€ 0,16742
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11569*
€ 0,13767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 140,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.