Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø14-15mm Ø18mm sw 3mm geschl HV1305-PVC-FR-BK(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 24.0 mm, Innendurchmesser: 14.0 mm, Höhe: 7.0 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 24.0 mm, Innendurchmesser: 14.0 mm, Höhe: 7.0 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 24.0 mm, Innendurchmesser: 14.0 mm, Höhe: 7.0 mm
Artikel-Nr.:
     262-E834B43
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-03050
EAN/GTIN:
     4031026186474
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle Kst Ø14-15mm Ø18mm sw 3mm geschl HV1305-PVC-FR-BK(500)
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
18 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
3 - 3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 15 mm
Gesamtlänge:
3 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1278*
€ 0,1658*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1326*
€ 0,1706*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,13182*
€ 0,17082*
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,198*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,18994*
€ 0,22994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22994*
€ 0,27363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21994*
€ 0,26173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18994*
€ 0,22603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 114,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.