Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø29-32mm Ø37mm gr 3mm Langl geschl HV1607-PVC-FR-GY(250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstülle Kst Ø29-32mm Ø37mm gr 3mm Langl geschl
Durchführungstülle Kst Ø29-32mm Ø37mm gr 3mm Langl geschl
Artikel-Nr.:
     262-E834B45
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-06078
EAN/GTIN:
     4031026186535
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle Kst Ø29-32mm Ø37mm gr 3mm Langl geschl HV1607-PVC-FR-GY(250)
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
37 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
3 - 3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
29 - 32 mm
Gesamtlänge:
3 mm
Kabeleinführung:
Langloch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,46*
ab € 0,37964*
€ 0,50964*
41 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,38074*
€ 0,51074*
18 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,3954*
€ 0,5354*
20 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,4024*
€ 0,5424*
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 0,55495*
€ 0,73495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,73495*
€ 0,87459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64495*
€ 0,76749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61495*
€ 0,73179
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55495*
€ 0,66039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 183,7375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.