Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 550V 40A 0,1A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4040-4/0,10-BNKV500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.1 A, Typ B NK, 290 V, 500 V, N-li
Artikel-Nr.:
     262-E837G79
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09135983
EAN/GTIN:
     4014712155817
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 550V 40A 0,1A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4040-4/0,10-BNKV500
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
550 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
6.1 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, doepke fi-schutzschalter40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,89*
€ 728,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 676,67*
€ 791,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 688,44*
€ 802,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 740,86*
€ 859,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,73*
€ 1.023,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,44*
€ 1.010,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,97*
€ 960,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,83*
€ 930,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,86*
€ 881,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,30*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,59*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 693,39*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 260,19*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,83*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 324,13*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 680,14*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 393,52*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,90*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,32*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.