Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-16mm 1f ST Profilschiene W=ST Wanne=Stahl hfr BA16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E838B08
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339051908
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschelle 12-16 niedax
bbs schelle
Bügelschelle 12-16mm 1f ST Profilschiene W=ST Wanne=Stahl hfr BA16
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
bandverzinkt
Spannbereich:
12 - 16 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bbs-schellen 12-16, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,08245*
€ 1,36245*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2297*
€ 1,5397*
1
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,65*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,41565*
€ 1,75565*
1
€ 3,90*
ab € 1,21*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,75565*
€ 2,08922
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41565*
€ 1,68462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 175,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.